Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton TIPTAG Kabeletiketten x 65mm, 190 auf Gelb Polyurethan


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6926712
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-25011 TTAGPU15X65YE-PUR-YE
EAN/GTIN:
     4031026239187
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Produkt Typ = Kabeletiketten
Etikettenhöhe = 15mm
Aufkleber-Breite = 65mm
Etikettenmenge = 190
Hintergrundfarbe = Gelb
Serie = TIPTAG
Material = Polyurethan

TIPTAG PU-Etiketten - wärmebeständig. UV-beständige, wärmebeständige Draht- und Kabel-Bezeichnungsschilder für Thermodrucker. Befestigung an Bündeln mit Kabelbindern mit bis zu 4,7 mm maximale Breite. Eigenschaften und Vorteile Gefertigt aus robustem und flexiblem Material Geeignet für den Einsatz mit Kabelbindern bis zu 4,7 mm Breite Für große Kabelbündel und Drähte Flammhemmend Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, wetter- und abriebfest Zum Drucken mit TT4000+ und TT430 für beste Ergebnisse
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Kabeletiketten
Etikettenhöhe:
15mm
Aufkleber-Breite:
65mm
Etikettenmenge:
190
Hintergrundfarbe:
Gelb
Serie:
TIPTAG
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, 6926712, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenrollen, HellermannTyton, 55625011TTAGPU15X65YEPURYE, Computing & Peripherals, Labelling, Label Rolls
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,81*
€ 134,50*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 112,93*
€ 134,51*
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 114,55*
€ 135,45*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 115,48*
€ 136,72*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 164,09*
€ 211,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 211,44*
€ 251,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 209,27*
€ 249,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 200,27*
€ 238,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 195,92*
€ 233,14
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 186,14*
€ 221,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 176,33*
€ 209,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 164,09*
€ 195,27
pro Paket
1 Paket enthält 190 Stück (ab € 0,86364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.162,39*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 974,61*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.