Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø28mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 500N -40-120°C HG-FR28-PA6FR-BK(50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wellrohr Ø28mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 500N -40-120°C
Wellrohr Ø28mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 500N -40-120°C
Artikel-Nr.:
     262-F100G88
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11404
EAN/GTIN:
     4031026302607
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Wellrohr Ø28mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 500N -40-120°C HG-FR28-PA6FR-BK(50)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
50 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V0
Druckfestigkeit:
500 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
21.7 mm mm
Nenndurchmesser:
28 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Ölbeständig:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,03*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,22*
€ 5,05*
50
Frei Haus
ab € 4,2418*
€ 5,0818*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 4,63*
€ 5,52*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 7,07*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,09*
€ 7,25
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 353,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,20*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 44,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.