Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø21mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 400N -40-120°C HG-FR21-PA6FR-BK(50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wellrohr Ø21mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 400N -40-120°C
Wellrohr Ø21mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 400N -40-120°C
Artikel-Nr.:
     262-F100G87
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11403
EAN/GTIN:
     4031026302591
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Wellrohr Ø21mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 400N -40-120°C HG-FR21-PA6FR-BK(50)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21.2 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
45 mm
Biegeradius, statisch:
45 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V0
Druckfestigkeit:
400 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
16.7 mm mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Ölbeständig:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 3,34*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 3,35*
50
Frei Haus
ab € 2,8208*
€ 3,4808*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 3,00*
€ 3,67*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 4,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,71*
€ 5,60
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 235,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,28*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 45,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.