Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø10mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 120N -40-120°C HG-FR10-PA6FR-BK(50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wellrohr Ø10mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 120N -40-120°C
Wellrohr Ø10mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 120N -40-120°C
Artikel-Nr.:
     262-F100G84
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Wellrohr Ø10mm PA IP68 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best 120N -40-120°C HG-FR10-PA6FR-BK(50)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
15 mm
Biegeradius, statisch:
15 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V0
Druckfestigkeit:
120 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
6.3 mm mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach NF F 16-101:
ja
Ölbeständig:
ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,4682*
€ 1,8682*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 1,87*
50
Frei Haus
ab € 1,4976*
€ 1,9076*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,62*
€ 2,06*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 2,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 133,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 44,78*
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.