Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø34mm PA IP66 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C HG-LW34-PA6-BK(50)


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wellrohr Ø34mm PA IP66 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C
Wellrohr Ø34mm PA IP66 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C
Artikel-Nr.:
     262-F100G10
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-11206
EAN/GTIN:
     4031026302454
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Wellrohr Ø34mm PA IP66 ohne Ummantelung sw Polyamid (PA) UV-best -40-120°C HG-LW34-PA6-BK(50)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
55 mm
Biegeradius, statisch:
55 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
28.1 mm mm
Nenndurchmesser:
34 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Ölbeständig:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,15*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 3,16*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,8626*
€ 3,2826*
2 Tage
170
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 2,92*
€ 3,32*
Lager 262
50
pro Meter
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 4,48*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 224,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
166-51101
ab € 37,19*
Zubehör
HellermannTyton
166-51102
ab € 44,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.