| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F095C68 Herst.-Nr.: 930705028 EAN/GTIN: 4008224510325 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste 19 PROFIVERSAL 1HE 250V 7Steckd Rack-Stromverteilung Schaltbar 930705028 Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse USB: | 0 | Anzahl der C13 Steckdosen: | 0 | Anzahl der C19 Steckdosen: | 0 | Anzahl der C20 Steckdosen: | 0 | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F): | 7 | Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: | 0 | Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: | 0 | Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: | 0 | Anzahl der sonstigen Steckdosen: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schutzkontakt Typ F | Befestigungsmaß (standardisiert): | 482,6 mm (19 Zoll) | Elektrischer Anschluss: | Anschlusskabel mit Stecker | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 2 m | Schaltbar: | ja | Versorgungsspannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 34,13* | € 45,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,34* | € 54,14* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,69* | € 54,14* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,40* | € 62,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,04* | € 66,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|