Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 3p 160-400AIn Motorantrieb optional IP40 Festeinbau 3VA2440-7HK32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-F075H15
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24407HK320AA0
EAN/GTIN:
     4042948807521
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 400A 3p 160-400AIn Motorantrieb optional IP40 Festeinbau 3VA2440-7HK32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6000 - 6000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 - 400 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.341,40*
€ 1.483,15*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.334,75*
€ 1.484,12*
Frei Haus
ab € 1.388,03*
€ 1.531,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.601,22*
€ 1.755,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.014,59*
€ 2.194,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.194,35*
€ 2.611,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.176,69*
€ 2.590,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.094,37*
€ 2.492,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.049,26*
€ 2.438,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.014,59*
€ 2.397,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,53*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3VA93030SB40
ab € 17,51*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,78*
Zubehör
Siemens
3VA93230KD10
ab € 186,00*
Zubehör
Siemens
3VA99870UA10
ab € 212,69*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK17
ab € 71,89*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK15
ab € 44,70*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK25
ab € 75,39*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK13
ab € 65,62*
Zubehör
Siemens
8US12134AH04
ab € 163,31*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,57*
Zubehör
Siemens
3VA94810WD30
ab € 14,68*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB03
ab € 14,56*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD81
ab € 31,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.