Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 400A 3p 160-400AIn Motorantrieb optional IP40 Festeinbau 3VA2440-5MQ32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-F075H12
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA24405MQ320AA0
EAN/GTIN:
     4042948830444
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 400A 3p 160-400AIn Motorantrieb optional IP40 Festeinbau 3VA2440-5MQ32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
480 - 6000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200 - 6000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160 - 400 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.460,67*
€ 1.611,07*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.459,30*
€ 1.612,03*
Frei Haus
ab € 1.488,20*
€ 1.644,44*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.717,72*
€ 1.885,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.167,85*
€ 2.356,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.356,46*
€ 2.804,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.337,62*
€ 2.781,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.251,54*
€ 2.679,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.205,53*
€ 2.624,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.167,85*
€ 2.579,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC20
ab € 13,55*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 23,53*
Zubehör
Siemens
3VA94830QD00
ab € 40,90*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,52*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3VA93030SB40
ab € 17,51*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,62*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,91*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK23
ab € 92,89*
Zubehör
Siemens
8US12134AH04
ab € 163,85*
Zubehör
Siemens
3VA94800WB00
ab € 4,01*
Zubehör
Siemens
3VA99870KD80
ab € 14,22*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB05
ab € 40,32*
Zubehör
Siemens
3VA94820WA00
ab € 6,71*
Zubehör
Siemens
3VA94030JC23
ab € 93,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.