Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 17,8mm 210mm 16qmm 80A Stift Isoliert S-1L+HI/8-210/16MFC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phasenschiene 1ph 17,8mm 210mm 16qmm 80A Stift Isoliert S-1L+HI/8-210/16MFC
Artikel-Nr.:
     262-F054A10
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2229114
EAN/GTIN:
     4025221036146
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
pollmann phasenschiene
phasenschiene 16mm²
Phasenschiene 1ph 17,8mm 210mm 16qmm 80A Stift Isoliert S-1L+HI/8-210/16MFC
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
36 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
8
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
8
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
210 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl:
1
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.8 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: 1 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,874*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,4937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,644*
€ 137,61636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,014*
€ 134,48666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,194*
€ 129,94086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,214*
€ 125,20466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,874*
€ 106,95006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.