Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 17,8mm 1000mm 25qmm 100A Stift Isoliert S-1L-1000/25ISO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phasenschiene 1ph 17,8mm 1000mm 25qmm 100A Stift Isoliert S-1L-1000/25ISO
Artikel-Nr.:
     262-F053G90
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2225101
EAN/GTIN:
     4025221006064
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
1 phasenschiene 25mm²
phasenschiene 25qmm
Phasenschiene 1ph 17,8mm 1000mm 25qmm 100A Stift Isoliert S-1L-1000/25ISO
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
36 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
57
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Isoliert:
ja
Länge:
1000 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl:
1
Querschnitt:
25 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.8 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: pollmann phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 765,4092*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 25,51364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 893,4492*
€ 1.063,20455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 879,1992*
€ 1.046,24705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 835,0692*
€ 993,73235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 806,1591*
€ 959,32933
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 765,4092*
€ 910,83695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.