Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 17,8mm 174mm 10qmm 63A Gabel Isoliert G-3L-FI4/6-180ML(10TE)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phasenschiene 3ph 17,8mm 174mm 10qmm 63A Gabel Isoliert G-3L-FI4/6-180ML(10TE)
Artikel-Nr.:
     262-F053G66
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2217325
EAN/GTIN:
     4025221021425
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene 63 a
3 phasenschiene
Phasenschiene 3ph 17,8mm 174mm 10qmm 63A Gabel Isoliert G-3L-FI4/6-180ML(10TE)
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
7
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
7
Isoliert:
ja
Länge:
174 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl:
3
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
17.8 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: pollmann phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 228,1975*
€ 279,8875*
Frei Haus
ab € 229,66*
€ 280,84*
Frei Haus
ab € 231,62*
€ 283,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,8875*
€ 333,06613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 274,0975*
€ 326,17603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,2075*
€ 312,02693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,0675*
€ 299,96033
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,1975*
€ 271,55503
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,1279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.