Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassettenluftfilter 285x285x98mm RF25-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz RF 25-5
MC Luftfilter, Ersatz RF 25-5
Artikel-Nr.:
     262-F012F34
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0877
EAN/GTIN:
     4012799938774
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Kassettenluftfilter 285x285x98mm RF25-5
Weitere Informationen:
Breite:
285 mm
Höhe:
285 mm
Nennvolumenstrom:
0 - 0 m³/h
Tiefe:
98 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 135,19*
€ 167,69*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 135,68*
€ 168,32*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 135,46*
€ 168,37*
1
Frei Haus
ab € 141,33*
€ 174,58*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 155,83*
€ 190,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,89*
€ 205,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.