Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachluftfilter FF17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz FF 17
MC Luftfilter, Ersatz FF 17
Artikel-Nr.:
     262-F012F12
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0343
EAN/GTIN:
     4012799933434
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik
Flachluftfilter FF17
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Höhe:
170 mm
Nennvolumenstrom:
0 - 0 m³/h
Tiefe:
60 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,22*
€ 31,84*
1
€ 5,46*
ab € 23,66*
€ 32,39*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,55*
€ 33,21*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,55*
€ 33,37*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 28,14*
€ 37,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.