Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzluftfilter zu EMA 17 FF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzluftfilter zu EMA 17 FF
Ersatzluftfilter zu EMA 17 FF
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-66157081
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0343
EAN/GTIN:
     4012799933434
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Ersatzluftfilter zu EMA 17 FF

FF 17: Ersatz-Luftfilter für Wandeinbauventilator EMA 17.Artikel: FF 17, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Gewicht: 0,01 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,2 kg, Filterklasse: EU2, Breite: 290 mm, Höhe: 170 mm, Tiefe: 60 mm, Breite mit Verpackung: 300 mm, Höhe mit Verpackung: 175 mm, Tiefe mit Verpackung: 61 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
290 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,41*
€ 31,57*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 23,72*
€ 32,16*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,39*
€ 32,94*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,64*
€ 33,06*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 25,82*
€ 34,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.