| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F012A76 Herst.-Nr.: 103-010-03-001-01 EAN/GTIN: 4043106002987 |
| |
|
| | |
| Deckenlautsprecher 12W ws 1Weg 100x300x98mm AL10/1-T12,WEIß Weitere Informationen: | | Anzahl der Wege: | 1 | Breite: | 100 mm mm | Farbe: | weiß | Frequenz: | 170 - 18000 Hz | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Höhe: | 300 mm mm | Musikbelastbarkeit: | 12 W W | Nennbelastbarkeit: | 12 W W | Tiefe: | 98 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragbare Lautsprecher, Tonsäule, USB Lautsprecher, USB Speaker, huber+söhne tonsäule, portable lautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 113,61* | € 143,40* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 114,72* | € 144,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 115,51* | € 144,90* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 119,08* | € 149,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,03* | € 150,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|