Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kugellampe E27 0,7W 2700K 30lm ws AC mattiert 120° Ø45x70mm 230V 57481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe
LED-Lampe
Artikel-Nr.:
     262-F011E92
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     57481
EAN/GTIN:
     4034451574816
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
E27 Sockel
LED-Kugellampe E27 0,7W 2700K 30lm ws AC mattiert 120° Ø45x70mm 230V 57481
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
120 - 120 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0.7 kWh
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
0.7 - 0.7 W
Lampenlichtausbeute:
57 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
30 - 30 lm
Länge:
70 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
2 - 2 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 4,33*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2,80*
€ 4,40*
€ 5,46*
ab € 2,86*
€ 4,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,87*
€ 4,49*
€ 3,90*
ab € 3,24*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
740.001
ab € 0,18*
Zubehör
Bachmann
740.004
ab € 3,59*
Zubehör
Bachmann
740.003
ab € 9,92*
Zubehör
Bachmann
740.002
ab € 3,62*
Zubehör
Bachmann
740.010
ab € 0,85*
Zubehör
Bachmann
740.011
ab € 0,65*
Zubehör
Bachmann
740.000
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.