Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illu-Fassung E27 inkl. Befestigungssockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1886-M0070127
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     740.011
EAN/GTIN:
     4016514012237
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Fassung
Illu - Fassung E27 mit Befestigungssockel. Zur Befestigung auf festem Untergrund. Abstand der Befestigungsschrauben: 46mm, einzeln verpackt in Polybeutel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anschlusselement und Fassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Fassung:
E27
Mit Starteraufnahme:
false
Befestigungsart:
Befestigungsfuß
Mit Bügel:
false
Nippelgewinde:
ohne
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
10
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,65*
€ 1,04*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,09*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,10*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,69*
€ 1,10*
1 Tag
89
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.