Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltransformator 230V 4812V 2TE 110,67A REG f.Reiheneinb TR-G3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingeltransformator TR-G3/8
Klingeltransformator TR-G3/8
Artikel-Nr.:
     262-F011E16
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     272481
EAN/GTIN:
     4015082724818
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Klingeltransformator 230V 4812V 2TE 110,67A REG f.Reiheneinb TR-G3/8
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
ja
Breite:
36 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Höhe:
90 mm mm
Kurzschlusssicher:
ja
Länge:
55 mm mm
Max. Ausgangsleistung:
0 W W
Max. Ausgangsstrom:
0 A A
Max. Verlustleistung:
0 W W
Primärspannung:
230 V V
Sekundärspannung 1:
4 V V
Sekundärspannung 2:
8 V V
Sekundärspannung 3:
12 V V
Sekundärstromstärke 1:
1 A A
Sekundärstromstärke 2:
1 A A
Sekundärstromstärke 3:
0.67 A A
Temperaturschutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, klingeltrafo eaton, klingeltrafo, transformator prim 230v, Einphasen-Sicherheitstransformator, Klingeltrafo Reiheneinbau, Klingeltransformator Reiheneinbau, MET-Sicherheitstransformator, Standardklingeltrafo
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,77*
€ 17,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,85*
€ 18,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 14,11*
€ 19,74*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,19*
€ 19,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,03*
€ 25,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.