| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95103967 Herst.-Nr.: 272481 EAN/GTIN: 4015082724818 |
| |
|
| | |
| Klingeltransformator TR-G3/8 Klingel-Transformator mit getrennten Wicklungen nach EN 61558, Aufputz-Montageset als Zubehöre ( Montageplatte, Klemmenabdeckungen) Weitere Informationen: | | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung 1: | 4 V | Sekundärspannung 2: | 8 V | Sekundärspannung 3: | 12 V | Sekundärstromstärke 1: | 1 A | Sekundärstromstärke 2: | 1 A | Sekundärstromstärke 3: | 0,67 A | Max. Ausgangsleistung: | 0 W | Max. Ausgangsstrom: | 0 A | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 12,76* | € 17,84* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,87* | € 17,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 14,17* | € 19,81* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,14* | € 19,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,33* | € 19,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|