Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 160,8mm 16qmm 80A Gabel Isoliert EVG-16/1PHAS/6MODUL/HI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschienung 6MODUL/HI EVG-16/1PHAS #291480
Verschienung 6MODUL/HI EVG-16/1PHAS #291480
Artikel-Nr.:
     262-E998G12
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     291480
EAN/GTIN:
     4015082914806
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Phasenschiene
Phasenschiene 1ph 160,8mm 16qmm 80A Gabel Isoliert EVG-16/1PHAS/6MODUL/HI
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
6
Farbe:
grau
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
160.8 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
415 V
Polzahl:
1
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienen, eaton hilfskontakt, hilfskontakt, phasenschiene 16mm², Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 4,01*
€ 5,11*
1
€ 5,46*
ab € 4,57*
€ 6,75*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,58*
€ 6,76*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,60*
€ 6,78*
Lager 262
40
€ 5,95*
ab € 6,42*
€ 7,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 316,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.