Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E990J91 Herst.-Nr.: 5207339 EAN/GTIN: 4012195404774 |
| |
|
| | |
| Leitungshalter Blitzsch m.Clip 8 V2A M6 Edelstahl (V2A) Bohrungm.Gew 17720VAM6 Weitere Informationen: | | Befestigungsart Halter: | Bohrung mit M Gewinde | Befestigungsart Leiter: | mit Clipschelle | Geeignet für Rundleiterdurchmesser: | 8 - 8 mm | Gewindemaß (metrisch): | 6 | Rohrspannbereich: | 0 - 0 mm mm | Werkstoff des Halters: | Edelstahl (V2A) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bandeisenhalter, Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Flachbandhalter, Flachleiterhalter, Haltersystem, Klemmbock, Klemmhalter, Leitungshalter für Blitzschutz, Rundleiterhalter, Schraubhalter, Wandhalter, Wandleitungshalter für Blitzschutz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 0,91958* | € 1,25958* | | | | | | | | 20 | | € 5,00* | ab € 0,95* | € 1,30* | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 0,95* | € 1,30* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 0,9829* | € 1,3429* | | | | Lager 262 | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 1,17042* | € 1,58042* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 31,6084* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|