Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter 177 20 VA M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungshalter 177 20 VA M6
Leitungshalter 177 20 VA M6
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-30456596
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5207339
EAN/GTIN:
     4012195404774
Suchbegriffe:
Leitungshalter
obo bettermann leitungshalter
leitungshalter

Leitungshalter 177 20 VA M6

mit Innengewinde M6 bzw. Durchgangsloch Ø 5 mm
aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
sonstige
Werkstoff des Unterteils:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Blitzableiter-Halterung, Wandleitungshalter, Klemmhalter, Wandhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,91958*
€ 1,24958*
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 0,95*
€ 1,30*
18 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,9829*
€ 1,3429*
19 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,9939*
€ 1,3539*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 1,04*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.