Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Mignon 1,2V Solar AA NiMH 800mAh R6 Ø14,5mm 56736


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Akku Mignon 1,2V Solar AA NiMH 800mAh R6 Ø14,5mm
Akku Mignon 1,2V Solar AA NiMH 800mAh R6 Ø14,5mm
Artikel-Nr.:
     262-E990G22
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56736101402
EAN/GTIN:
     4008496658688
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku Mignon 1,2V Solar AA NiMH 800mAh R6 Ø14,5mm 56736
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
0
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
14.5 mm mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
42.46 g
Größenbezeichnung:
Mignon
Höhe inkl. Pole:
50.5 mm mm
IEC-Bezeichnung:
R 6
Kapazität:
800 mAh mAh
Länge:
0 mm mm
Nennspannung:
1.2 V V
Sonstige Bezeichnung:
AA
Umgebungstemperatur:
0 - 30 °C °C
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aa akku varta 800mah, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, Accu, Accu Plus, Accu rechargeable, Accu-E-Block, Akku, Akku für Brandmelderzentrale, Akku Plus, Akku-E-Block, Akkumulator, Aufladbare Batterie, Baby Akku, Batterie, Bleigelakku, Blockbatterie, Bussystem-Akku, E-Block-Accu, E-Block-Akku, Lady Accu, Lady Akku, Lithium-Ionen-Akku, Mignon Akku, Mono Accu, Mono Akku, NC-Accu-Baby, NC-Accu-Micro, NC-Accu-Mignon, NC-Accu-Mono, NC-Akku, NC-Akku-Baby, NC-Akku-Micro, NC-Akku-Mignon, NC-Akku-Mono, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Metall-Hydrid-Akku, Wiederaufladbare Batterie, Zubehör für Brandmeldersystem, Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,04*
€ 1,36*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,60*
€ 2,07*
2 Tage
281
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,12*
3 Tage
14
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,65*
€ 2,13*
Lager 262
10
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,61*
€ 3,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56703 101 404
ab € 1,42*
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,76*
Zubehör
Varta
56714 101 402
ab € 2,775*
Zubehör
Varta
56720 101 402
ab € 21,28*
Zubehör
Varta
56722 101 401
ab € 4,71*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,505*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 3,23*
Zubehör
Varta
56716 101 404
ab € 5,89*
Zubehör
Varta
56783 101 404
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.