Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP 2x12TE Kst IP30 REG 348x505x94,5mm ET94,5mm VU24NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler UP 2x12TE Kst IP30 REG 348x505x94,5mm ET94,5mm
Kleinverteiler UP 2x12TE Kst IP30 REG 348x505x94,5mm ET94,5mm
Artikel-Nr.:
     262-E983J81
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU24NC
EAN/GTIN:
     3250616614314
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Installationskanal
Kleinverteiler UP 2x12TE Kst IP30 REG 348x505x94,5mm ET94,5mm VU24NC
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
348 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
335 mm
Einbauhöhe:
490 mm
Einbautiefe:
94.5 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
505 mm mm
Innentiefe:
91.5 mm
Montageart:
Unterputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
94.5 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kleinverteiler, Unterputzverteiler, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, Verteilertür, verteilertür hager, verteilertür, aufputzverteiler 2-reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Wandschrank
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,95*
€ 46,71*
1 Tag
27
€ 5,90*
ab € 36,39*
€ 47,14*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,63*
€ 47,36*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,80*
€ 47,40*
3 Tage
192
€ 4,95*
ab € 36,86*
€ 47,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,96*
Zubehör
Hager
KN00A
ab € 2,38*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,29*
Zubehör
Hager
KN10N
ab € 3,30*
Zubehör
Hager
KN10P
ab € 3,40*
Zubehör
Hager
KN14E
ab € 3,86*
Zubehör
Hager
KN14N
ab € 3,82*
Zubehör
Hager
KN14P
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,37*
Zubehör
Hager
KN22N
ab € 6,40*
Zubehör
Hager
KN22P
ab € 6,36*
Zubehör
Hager
KN26E
ab € 7,80*
Zubehör
Hager
KN26N
ab € 7,93*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,80*
Zubehör
Hager
KXA04LH
ab € 0,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.