| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36758711 Herst.-Nr.: PRODA-EN EAN/GTIN: 4035138001076 |
| |
|
| | |
| Schutzdach PRODA-EN Dachüberstand 60 mm, Abmessungen 101 x 139 x 60 mm, Farbe: Aluminium eloxiert natur Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Diebstahlsicherung integrierbar: | nein | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | Silber | Montageart: | stehend | Breite: | 109 mm | Höhe: | 61 mm | Tiefe: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,87* | € 55,37* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,25* | € 55,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,74* | € 57,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 45,77* | € 58,88* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 46,99* | € 59,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|