Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Reihenklemme 0,5-4qmm bg 2Etagen 10A APL_erf. Schraub DKT4/35PT100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-E980E23
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8014720000
EAN/GTIN:
     4008190131289
Suchbegriffe:
PT100
Reihenklemmen
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Bauelement-Reihenklemme 0,5-4qmm bg 2Etagen 10A APL_erf. Schraub DKT4/35PT100
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 4 mm²
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-50 - 100 °C
Breite:
6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Etagen intern gebrückt:
ja
Farbe:
beige
Höhe:
53.5 mm
Tiefe:
65 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: weidmüller pt100, pt100, reihenklemme 0,5 - 4 qmm, Bauelement-Reihenklemme, Diodenklemme, Reihenklemme, Reihenklemme mit elektronischen Bauelementen, Widerstandsabgleichklemme, Widerstandsklemme, Widerstandsreihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 63,07*
€ 69,47*
10
Frei Haus
ab € 62,66*
€ 69,64*
10
Frei Haus
ab € 63,316*
€ 70,316*
58 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 65,44*
€ 72,63*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 75,41*
€ 83,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 831,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
0526700000
ab € 1,00029*
Zubehör
Weidmüller
0180400000
ab € 2,44688*
Zubehör
Weidmüller
0526400000
ab € 6,91196*
Zubehör
Weidmüller
0215700000
ab € 0,24668*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.