Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandssensor DC PNP Schließer ILA3002-BPKG/OBEN/PHRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E977D48
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IL5002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Abstandssensor DC PNP Schließer ILA3002-BPKG/OBEN/PHRT
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Betriebsspannung:
10 - 36 V
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schutzart (IP):
IP65
Versorgungsspannung:
10 - 36 V
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,83*
€ 64,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,60*
€ 64,10*
€ 5,00*
ab € 53,13*
€ 65,37*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,95*
€ 66,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,69*
€ 74,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.