| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E975B59 Herst.-Nr.: 106-005-00-001-00 EAN/GTIN: 4043106017653 |
| |
|
| | |
| Deckenlautsprecher 3W chr 1Weg 20Ohm 50x50x27mm HLS51-20,CHROM Weitere Informationen: | | Anzahl der Wege: | 1 | Breite: | 50 mm mm | Farbe: | Chrom | Frequenz: | 20000 - 20000 Hz | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | ja | Höhe: | 50 mm mm | Impedanz: | 20 - 20 Ohm Ohm | Musikbelastbarkeit: | 3 W W | Nennbelastbarkeit: | 3 W W | Tiefe: | 27 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, tragbare lautsprecher, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,92* | € 40,45* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,89* | € 40,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,36* | € 41,12* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,99* | € 41,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,11* | € 41,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|