Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Einweg UC Quader Schraub Relaiskont 60000mm IP65 40000mm XUX2ARCNT16R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUX-Optoe. Sen., Empfänger, Sn 40m, 24-240V AC/DC, Klemmleisten
XUX-Optoe. Sen., Empfänger, Sn 40m, 24-240V AC/DC, Klemmleisten
XUX-Optoe. Sen., Empfänger, Sn 40m, 24-240V AC/DC, Klemmleisten
Artikel-Nr.:
     262-E974A10
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUX2ARCNT16R
EAN/GTIN:
     3389110170436
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtschranke Einweg UC Quader Schraub Relaiskont 60000mm IP65 40000mm XUX2ARCNT16R
Weitere Informationen:
AWG-Nummer:
0
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsschaltabstand:
40000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 240 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Breite des Sensors:
30 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
92 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
0 mm²
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Länge des Sensors:
77 mm
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Min. Reflektorabstand:
30000 mm
Reaktionszeit:
25 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
20 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Schutzart (IP):
IP65
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Spannungsart:
AC/DC
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-25 - 55 °C
Wellenlänge des Sensors:
0
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 66,40*
€ 76,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,16*
€ 76,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 65,35*
€ 77,74*
Frei Haus
ab € 68,37*
€ 79,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,63*
€ 81,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.