Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Einweg UC Quader Kabel Relaiskont 45000mm IP65 30000mm XUK2ARCNL2R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUK-Optoe. Sensor, Empfänger, Sn 30m, 24-240V AC/DC, 2m Kabel
XUK-Optoe. Sensor, Empfänger, Sn 30m, 24-240V AC/DC, 2m Kabel
XUK-Optoe. Sensor, Empfänger, Sn 30m, 24-240V AC/DC, 2m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-E974A07
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUK2ARCNL2R
EAN/GTIN:
     3389110162073
Suchbegriffe:
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
CANopen Leitung
DeviceNet Buskabel
Lichtschranke Einweg UC Quader Kabel Relaiskont 45000mm IP65 30000mm XUK2ARCNL2R
Weitere Informationen:
AWG-Nummer:
0
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungsschaltabstand:
30000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 240 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Breite des Sensors:
50 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
50 mm
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
0 mm²
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Länge des Sensors:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Max. Schaltabstand:
45000 mm
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Min. Reflektorabstand:
15000 mm
Reaktionszeit:
25 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
20 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Schutzart (IP):
IP65
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Spannungsart:
AC/DC
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-25 - 55 °C
Wellenlänge des Sensors:
0
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,34*
€ 54,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 44,51*
€ 55,05*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,17*
€ 55,67*
Frei Haus
ab € 45,67*
€ 56,48*
9 Tage
1
€ 4,45*
ab € 47,63*
€ 58,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.