Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichtschranke 10000mm UC Kab 7000mmBemess Quader Relaiskont IP65 XUK1ARCNL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUK-Optoe. Sen., Reflex.-Lichtschranke, Sn 7m, 24-240V AC/DC, 2m Kabel
XUK-Optoe. Sen., Reflex.-Lichtschranke, Sn 7m, 24-240V AC/DC, 2m Kabel
XUK-Optoe. Sen., Reflex.-Lichtschranke, Sn 7m, 24-240V AC/DC, 2m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-E971E10
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUK1ARCNL2
EAN/GTIN:
     3389110161076
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Reflexionslichtschranke 10000mm UC Kab 7000mmBemess Quader Relaiskont IP65 XUK1ARCNL2
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungsschaltabstand:
7000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 240 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Breite des Sensors:
18 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Höhe des Sensors:
50 mm
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
0 mm²
Länge des Sensors:
50 mm
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Min. Reflektorabstand:
5000 mm
Reaktionszeit:
25 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
20 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Schutzart (IP):
IP65
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Spannungsart:
AC/DC
Tastfunktion:
hellschaltend
Umgebungstemperatur:
-25 - 55 °C
Wellenlänge des Sensors:
0
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,31*
€ 64,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,30*
€ 64,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,64*
€ 64,65*
Frei Haus
ab € 51,65*
€ 65,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,65*
€ 68,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.