Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter UC B 63A 1p 230V 1TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich DLS6IB63-110KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LS-Schalter B-Char, 63 A/230 V, 400 V AC, 63 A/60 V DC, 10 kA
LS-Schalter B-Char, 63 A/230 V, 400 V AC, 63 A/60 V DC, 10 kA
LS-Schalter B-Char, 63 A/230 V, 400 V AC, 63 A/60 V DC, 10 kA
LS-Schalter B-Char, 63 A/230 V, 400 V AC, 63 A/60 V DC, 10 kA
LS-Schalter B-Char, 63 A/230 V, 400 V AC, 63 A/60 V DC, 10 kA
Artikel-Nr.:
     262-E970I04
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09916029
EAN/GTIN:
     4014712169746
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter UC B 63A 1p 230V 1TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich DLS6IB63-110KA
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
68.7 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verlustleistung:
14 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leistungsschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,29*
€ 17,49*
€ 5,00*
ab € 15,94*
€ 22,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,99*
€ 22,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,20*
€ 22,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,38*
€ 24,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09917992
ab € 36,26*
Zubehör
Doepke
09917993
ab € 33,28*
Zubehör
Doepke
09917994
ab € 36,23*
Zubehör
Doepke
09917995
ab € 35,63*
Zubehör
Doepke
09917990
ab € 24,83*
Zubehör
Doepke
09917991
ab € 27,00*
Zubehör
Doepke
09917984
ab € 11,37*
Zubehör
Doepke
09917985
ab € 10,40*
Zubehör
Doepke
09917987
ab € 21,97*
Zubehör
Doepke
09917986
ab € 22,15*
Zubehör
Doepke
09917988
ab € 19,58*
Zubehör
Doepke
09917989
ab € 21,97*
Zubehör
Doepke
09913997
ab € 1,50*
Zubehör
Doepke
09917983
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.