Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter E 1p Sammelsch 16A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:2 IP40 LSHU-E16/1-KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLS-Schalter E 1p Sammelsch 16A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:2 IP40
SLS-Schalter E 1p Sammelsch 16A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:2 IP40
Artikel-Nr.:
     262-E970F31
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119705
EAN/GTIN:
     4015081175901
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter E 1p Sammelsch 16A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:2 IP40 LSHU-E16/1-KL
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Baugröße nach DIN 43880:
2
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V V
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV kV
Bemessungsstrom:
16 A A
Frequenz:
50 Hz Hz
Montageart:
Sammelschiene
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP40
Verschmutzungsgrad:
3
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, sls schalter eaton, sh schalter, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 48,00*
€ 62,60*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 48,92*
€ 63,80*
26 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 50,57*
€ 64,29*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 51,84*
€ 65,94*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 64,05*
€ 80,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 242,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.