Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Leitungsschutzschalter, 16 A, 1p, Charakteristik: E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLS-Schalter E 1p Sammelsch 16A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:2 IP40
SLS-Schalter E 1p Sammelsch 16A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:2 IP40
Artikel-Nr.:
     3461-40118539
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     119705
EAN/GTIN:
     4015081175901
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Selektiver Hauptsicherungsautomat zur direkten Montage auf 4- oder 5-polige 40 mm-Sammelschienensysteme 12 x 5 mm² und 12 x 10 mm², Befestigung: Sammelschiene (mit Quick-Adapter)
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Sammelschiene
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, sls schalter eaton, sh schalter, LSHU-E16/1-KL, LSHUE161KL, 119705, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Hauptautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptschalter, Hauptsicherungsautomat, Installationsautomat, LS-Schalter, Leitungsschutzschalter, MCB, Reiheneinbaugerät, SH-Schalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter, Schutzschalter, Sicherungsautomat, Verteilereinbaugerät, 5704027
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 48,00*
€ 62,21*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 49,14*
€ 63,40*
25 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 50,25*
€ 63,40*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 51,64*
€ 65,05*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 54,19*
€ 69,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.