Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Z 50A 1+N 230V 2TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich S201-Z50NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDS251103R0578 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS251103R0578 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS251103R0578 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     262-E968H56
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251103R0578
EAN/GTIN:
     4016779552127
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter AC Z 50A 1+N 230V 2TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich S201-Z50NA
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
Z
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
50 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, abb leistungsschalter 1-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,75*
€ 65,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,83*
€ 69,55*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,52*
€ 71,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,37*
€ 75,34*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,66*
€ 77,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.