Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter AC Z 8A 1+N 230V 2TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich S201-Z8NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDS251103R0408 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS251103R0408 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS251103R0408 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     262-E968H49
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251103R0408
EAN/GTIN:
     4016779532211
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter AC Z 8A 1+N 230V 2TE 50Hz Zusatzeinrichtungen möglich S201-Z8NA
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
Z
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
8 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 50 Hz Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Polzahl (gesamt):
2
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, abb leistungsschalter 1-polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,07*
€ 45,81*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,94*
€ 47,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,02*
€ 49,31*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,26*
€ 50,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,31*
€ 53,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.