Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PL-S Blacklight 8,6W G23 KLL G23(2p) Ø28x167,5mm PL-S9WBLB/2P1CT/6X10CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips PL-S Leuchtstofflampe 8,6 W G23 Blau
Philips PL-S Leuchtstofflampe 8,6 W G23 Blau
Philips PL-S Leuchtstofflampe 8,6 W G23 Blau
Philips PL-S Leuchtstofflampe 8,6 W G23 Blau
Artikel-Nr.:
     262-E966H13
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95090180
EAN/GTIN:
     8711500950901
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampe PL-S Blacklight 8,6W G23 KLL G23(2p) Ø28x167,5mm PL-S9WBLB/2P1CT/6X10CC
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
2
Durchmesser:
28 mm mm
Farbe:
violett
Gesamtlänge:
167.5 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Integrierter Starter:
ja
Lampenleistung:
8.6 W W
Mittlere Nennlebensdauer:
3000 h
Sockel:
G23 (2-pins)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 24,44*
€ 29,48*
12 Tage
53
1
€ 4,90*
ab € 22,19*
€ 31,72*
10
Frei Haus
ab € 28,047*
€ 33,847*
10
Frei Haus
ab € 28,456*
€ 34,176*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 35,54*
€ 42,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 425,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.