Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-7043 Herst.-Nr.: 95090180 EAN/GTIN: 8711500950901 |
| | |
|
| | |
| Philips - PL-S Blacklight Blue - PL-S 9W BLB/2P PL-S Blacklight Blue ist eine spezielle Schwarzlicht-Kompaktleuchtstofflampe. Mit ihrem langwelligen UV-Licht ist sie hervorragend für wissenschaftliche Untersuchungen und Analysen geeignet. Art der UV-Strahlung: UV-A, Gesamtlänge: 167.5mm, Durchmesser: 28mm, Lampenform: Stab, Leuchtmittel: Kompaktleuchtstofflampe, Sockel: G23, Externes Vorschaltgerät erforderlich: Ja, Externes Zündgerät erforderlich: Nein, Integrierter Starter: Ja, Dimmbar: Nein, Lampenleistung: 9W, Schwarzlichtlampe: Nein, Lampenspannung: 60V, Brennstellung: beliebig, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 11kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 3000h, Quecksilbergehalt: 3mg, Geeignet zur Luftdesinfektion: Nein, Geeignet zur Wasserdesinfektion: Nein, Geeignet für persönliches Wohlbefinden: Nein, Geeignet zur Insektenbekämpfung: Nein, Geeignet für medizinische Anwendungen: Nein, Geeignet zur Reprografie: Nein, Geeignet zur Körperbräunung: Nein EAN/GTIN: 8711500950901 GPC/12NC: 927901710807 Weitere Informationen: | | Sockel: | G23 | Leistung: | 9 W | Lichtfarbe: | Schwarzlicht Blau | Mittlere Lebensdauer: | 3000 h | Energieverbrauch: | 11,00 kWh/1000h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G23, Sockel G23, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, energiesparlampe g23 9w, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe für kvg g23 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 24,44* | € 29,48* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,40* | € 32,39* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 28,047* | € 33,847* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 28,456* | € 34,176* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,96* | ab € 18,94* | € 38,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|