Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PL-S Leuchtstofflampe 8,6 W G23 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PL-S Leuchtstofflampe 8,6 W G23 Blau
Philips PL-S Leuchtstofflampe 8,6 W G23 Blau
Philips PL-S Leuchtstofflampe 8,6 W G23 Blau
Philips PL-S Leuchtstofflampe 8,6 W G23 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-27047878
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95090180
EAN/GTIN:
     8711500950901
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Spannung
60 V
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13 mm
Gewicht
32 g
Leistungen
Lampenleistung
8.6 W
Glühbirnengröße
2P
Fassungs-/Sockeltyp
G23
Lichtfarbe
Blau
Glühlampenform
Anheften
Oberflächentyp
Weiß
Quecksilbergehalt
3 mg
Energie
Lampenstrom
170 mA
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.