Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsender Funkb NOVA AP 2Kan rws glz D20.450.022FU-BLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandsender Funkb NOVA AP 2Kan rws glz
Wandsender Funkb NOVA AP 2Kan rws glz
Artikel-Nr.:
     262-E965B04
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00030113
EAN/GTIN:
     4010105030112
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Wandsender
peha funktaster
Wandsender Funkb NOVA AP 2Kan rws glz D20.450.022FU-BLS
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Wandsender komplett
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß | weiß
Funkbus:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: funk wandsender, funktaster 2-kanal, Bussystem-Hand-/Wandsender, Bussystem-Wandsender, Funk-Handsender, Funk-Sender, Funk-Tasterschnittstelle, Funk-Wandsender-Einsatz, Handsender, Sender-Einsatz, Wandsender komplett, Wandsender-Einsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,04*
€ 60,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,27*
€ 60,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 46,97*
€ 61,35*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 46,91*
€ 61,35*
Frei Haus
ab € 47,03*
€ 61,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.450.70 FU-BLS
ab € 51,94*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.21 FU-BLS
ab € 49,10*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.02 FU-BLS
ab € 43,03*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.702 FU-BLS
ab € 57,76*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.192 FU-BLS
ab € 47,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.