Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Aluminium
PEHA Aura Wand-Transmitter 2 Kanäle Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-9437405
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     D 20.450.70 FU-BLS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Wandsender
funk-wandsender alu
Easyclick-Wandsender, 2-Kanal ohne Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm
Weitere Informationen:
Material
Material
Thermoplast
Farbe
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Technische Details
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Weitere Suchbegriffe: funk wandsender, peha funktaster
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
D 20.450.21 FU-BLS
ab € 48,76*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.02 FU-BLS
ab € 43,14*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.702 FU-BLS
ab € 57,80*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.192 FU-BLS
ab € 47,13*
Ähnlich
PEHA
D 20.450.022 FU-BLS
ab € 45,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.