Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 160A 3p IP54 Einb 55kWAC Festeinbau S7N011/HS-F4-D-SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter 160A 3p IP54 Einb 55kWAC Festeinbau S7N011/HS-F4-D-SS
Artikel-Nr.:
     262-E952J08
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     135320
EAN/GTIN:
     4018325458402
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Hauptschalter 160A 3p IP54 Einb 55kWAC Festeinbau S7N011/HS-F4-D-SS
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, not aus schalter 3pol 160a, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,43*
€ 515,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,75*
€ 509,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,21*
€ 490,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,66*
€ 474,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,22*
€ 434,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.