Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K 146x19mm Alu Alu hfr al 930.062


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann 930.062 Kabelzubehör
Bachmann 930.062 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     262-E950D21
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.062
EAN/GTIN:
     4016514023929
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Flachwinkel LF-K 146x19mm Alu Alu hfr al 930.062
Weitere Informationen:
Breite:
146 mm
Farbe:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Höhe:
19 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,55*
€ 60,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,56*
€ 60,68*
Frei Haus
ab € 46,71*
€ 60,80*
€ 5,46*
ab € 46,88*
€ 61,27*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,41*
€ 61,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.