Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal Alu natur 146x19x2000mm hfr 930.061


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann BRIDGE
Bachmann BRIDGE
Artikel-Nr.:
     262-E950D20
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.061
EAN/GTIN:
     4016514023912
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Aufbodenkanal Alu natur 146x19x2000mm hfr 930.061
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Breite:
146 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Höhe:
19 mm
Länge:
2000 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, aufbodenkanal bachmann, aufbodenkanal, Aubodenkanal, Aufboden-Kanal, Aufboden-Leitungsführungskanal, Bodenkanal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,59*
€ 116,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,74*
€ 116,75*
Frei Haus
ab € 93,39*
€ 117,38*
€ 5,46*
ab € 94,56*
€ 118,32*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,74*
€ 119,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,64*
€ 130,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.