Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennreihenklemme bl Serie 2016 1Etage 0,5-16qmm 76A APL_erf. 2016-7714


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-7714 Anschlussblock Blau
Wago 2016-7714 Anschlussblock Blau
Wago 2016-7714 Anschlussblock Blau
Wago 2016-7714 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     262-E947J13
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-7714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen
Trennreihenklemme bl Serie 2016 1Etage 0,5-16qmm 76A APL_erf. 2016-7714
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 16 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Ausführung der Längstrennung:
ohne
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom In:
76 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
12 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
blau
Höhe:
41 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
86 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Messertrennklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Schiebekontaktklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Trenngrundklemme, Trennreihenklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,1965*
€ 2,7865*
1 Tag
53
20
€ 4,98*
ab € 2,435*
€ 3,085*
3 Tage
355
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,16*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,37*
€ 3,17*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,01122*
€ 4,05122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05122*
€ 4,82095
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98122*
€ 4,73765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89122*
€ 4,63055
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,82122*
€ 4,54725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39122*
€ 4,03555
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01122*
€ 3,58335
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0884*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1372*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 0,9124*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-435
ab € 1,86845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-100
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-115
ab € 0,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,6916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,2192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.