Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2016-7714 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2016-7714 Anschlussblock Blau
Wago 2016-7714 Anschlussblock Blau
Wago 2016-7714 Anschlussblock Blau
Wago 2016-7714 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     2064C-WAG000000900
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-7714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
1-Leiter-N-Trennklemme; N-Einspeiseklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Stromstärke
76 A
Kabelstück (AWG)
20 - 4
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
40.8 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,1965*
€ 2,8265*
1 Tag
360
20
pro Paket
€ 4,98*
ab € 2,435*
€ 3,115*
2 Tage
438
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,28*
2 Tage
493
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,38*
€ 3,31*
1 Tag
223
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,41*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,8265*
€ 3,36354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5765*
€ 3,06604
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1965*
€ 2,61384
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 56,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-403
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-435
ab € 1,0784*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-174
ab € 2,5508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1374*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-403
ab € 0,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1684*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 0,9124*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-435
ab € 1,85845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-100
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-115
ab € 0,2248*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,6916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-499
ab € 0,7512*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.