| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E938G16 Herst.-Nr.: 53300 EAN/GTIN: 4034451533004 |
| |
|
| | |
| Kleinfassung ws G4 Kst Schraubbef 53300 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kleinfassung | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Farbe: | weiß | Fassung: | G4 | Nippelgewinde: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, fassung kunststoff, fassung, scharnberger+has. fassung, Anschlusselement, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Edisonfassung, Einbaufassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Hängefassung, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Porzellanfassung, Reduktionsfassung, Reduzierfassung, Schraubfassung, Steckfassung, Stegfassung, Universalfassung, Zugschaltfassung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,76* | € 1,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,75* | € 1,34* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,76* | € 1,35* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 0,78* | € 1,36* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,80* | € 1,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|