Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalfassung G4-GY6.35 53300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalfassung G4-GY6.35 53300
Universalfassung G4-GY6.35 53300
Artikel-Nr.:
     3517I-21355767
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     53300
EAN/GTIN:
     4034451533004
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Universalfassung G4-GY6.35 53300

Universalfassung G4-GY6,35 für NV Halogenlampen, Fassungsstein Ø17mm, FEP-Kabel, mit Aderendhülsen Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
G4
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Bügel:
nein
Nippelgewinde:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,76*
€ 1,12*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,75*
€ 1,35*
1
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,37*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,80*
€ 1,43*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,88*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.