Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutztür IP54 ST H1519xB519xT12mm FZ200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ200W Elektrogehäusezubehör
Hager FZ200W Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E917A03
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ200W
EAN/GTIN:
     3250612778881
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür hager
Schutztür IP54 ST H1519xB519xT12mm FZ200W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutztür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
519 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1519 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
12 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 126,33*
€ 150,19*
Frei Haus
ab € 127,85*
€ 152,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 129,80*
€ 155,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 130,07*
€ 155,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 141,40*
€ 169,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,01*
€ 198,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,15*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,50*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,80*
Zubehör
Hager
FZ533N
ab € 74,02*
Zubehör
Hager
FZ534N
ab € 45,74*
Zubehör
Hager
FZ535N
ab € 51,81*
Zubehör
Hager
FZ818
ab € 16,62*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,77*
Zubehör
Hager
FZ840N
ab € 50,11*
Zubehör
Hager
FZ823N
ab € 10,91*
Zubehör
Hager
FZ821N
ab € 16,16*
Zubehör
Hager
FZ822N
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.