Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse AP IP54 Stahlbl ET205mm 300x1400x205mm ZB51W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ZB51W Elektrische Abdeckung Stahl
Hager ZB51W Elektrische Abdeckung Stahl
Artikel-Nr.:
     262-E916H67
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB51W
EAN/GTIN:
     3250617620161
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
CEE Wandverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
Zählergehäuse AP IP54 Stahlbl ET205mm 300x1400x205mm ZB51W
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm mm
Einbautiefe:
205 mm mm
Höhe:
1400 mm mm
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
205 mm mm
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Wandverteiler, Zähleranschlussgehäuse, Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, hager zählergehäuse ip 54, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse ip54, Gehäuse, Leergehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 439,47*
€ 499,49*
Frei Haus
ab € 461,51*
€ 522,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 465,75*
€ 526,10*
Frei Haus
ab € 463,74*
€ 527,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 475,21*
€ 536,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,59*
€ 638,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,93*
€ 633,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,03*
€ 610,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,49*
€ 594,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,21*
€ 565,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ031W
ab € 103,11*
Zubehör
Hager
FZ06MK
ab € 17,75*
Zubehör
Hager
FZ06MMO
ab € 17,09*
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,62*
Zubehör
Hager
FZ226
ab € 9,15*
Zubehör
Hager
FZ24MM
ab € 172,02*
Zubehör
Hager
FZ370
ab € 5,00*
Zubehör
Hager
FZ371
ab € 7,07*
Zubehör
Hager
FZ372
ab € 9,52*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,94*
Zubehör
Hager
FZ412M
ab € 0,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,83*
Zubehör
Hager
FZ426
ab € 14,74*
Zubehör
Hager
FZ427L
ab € 25,35*
Zubehör
Hager
FZ427R
ab € 25,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.